曜日別特売

LEDioc LEDアイランプSP128W

LEDioc  LEDアイランプSP128W - 岩崎電気

長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能

材質グローブ:ポリカーボネート仕上/本体:白色塗装材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4明るさ(W)128口金E39全光束(Lm)25500ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)17500色温度(K)5000最大光度(cd)8200エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6使用場所屋内専用光色昼白色電球の種類LED内容量1個
注意
※国内流通に限る
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61326756LDRS128N-H-E39/HB
103,000
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする