曜日別特売

スパイラルマグネットコンベア

スパイラルマグネットコンベア - カネテックスパイラルマグネットコンベア - カネテック

防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。

用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス電源三相AC 200/220V速度30/36rpm電源コードなし内容量1台
注意
※60mm以上の長い切りくずでは使用できません。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
モーター容量
直径(mm)
処理能力(kg/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61481334KSC-W071516942540W76.390
652,000
559,800
615,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481343KSC-W072021943040W76.390
777,000
629,800
692,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481359KSC-W111516964640W114.3250
727,000
639,800
703,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481368KSC-W112021915640W114.3250
865,000
739,800
813,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481377KSC-W112527086760W114.3250
1,058,000
899,800
989,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481386KSC-W113032037860W114.3250
1,272,000
1,198,000
1,317,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61482786KSC-W0505725625W5060
418,000
379,800
417,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482795KSC-W051012151025W5060
472,000
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482804KSC-W051517051425W5060
595,000
529,800
582,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482813KSC-W07056561525W76.390
447,000
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482829KSC-W071011562125W76.390
490,000
419,800
461,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする