TRUSCO
クレヨン系マーキングチョークキットパス(工事用)
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途
多くの工業用素材のマーキングに。
長さ(mm)
40
太さ(mm)
7
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448644
TKK-10B
161-3094
青
7
青
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448653
TKK-10R
161-3095
赤
7
赤
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448669
TKK-10SB
161-3096
青
5
青
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448678
TKK-10SR
161-3097
赤
5
赤
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください