工具鋏多用途クラフトワイヤーカット

工具鋏多用途クラフトワイヤーカット - アルス

刃元ギザ刃ワイヤーカット付きで持ち替えなしにラクラクカットできます。長時間作業でも疲れにくい、進化したソフトグリップです。ハードクロムメッキです。

用途
工具鋏多用途ワイヤーカット
トラスコ品番
137-2623
セット内容
キャップ、耐水性に優れた名前シール
材質
高炭素刃物鋼
全長(mm)
160
材質/仕上
刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム、グリップ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
50
タイプ
多用途ワイヤーカット
刃長(mm)
40
切断能力
ワイヤー(1.2mm硬鋼線・ピアノ線を除く1.2mm)、人工芝(1.8mm)、革(2.0mm)、ダンボール(5.0mm)、結束バンド(ナイロン製1.25mm)、アルミ板(0.5mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
内容量
1丁
注意
※刃物ですので直接刃部分に手で触れることが無いようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61469897KG-330HC-BK
2,656
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする