曜日別特売

小さい温湿度計

小さい温湿度計 - TRUSCO小さい温湿度計 - TRUSCO

サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。

用途温度、湿度の環境測定に。トラスコ品番160-6377幅(mm)55高さ(mm)56質量(g)40奥行(mm)21電源単4乾電池×1個(付属)最小表示1%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の環境測定最小表示(℃)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61472033SDTH-55
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする