EBERLE
ハイスピードパック
高機能で軽量のバックパックです。MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。コンパートメントを上下に分ける仕切りは折りたたんでスペースをつなげることもできます。
容量(L)
29
材質
420デニールリップストップナイロン
幅(mm)
279
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
559
奥行(mm)
191
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61476924
X41MB
29
ブラック
279
559
191
148-7753
¥
59,513
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61476933
X41MC
29
コヨーテブラウン
279
559
191
148-7754
¥
87,285
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください