これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し

これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。

用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
管種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61443674GA-KB00122.9(給水管)1361(適用)VP管呼16、SGP管呼15、水道用ポリエチレン管呼13、水道用架橋ポリエチレン管呼16、水道用ポリブデン管呼16、給水管呼13、サヤ管呼16
オープン
159
175(税込)
当日出荷
61443683GA-KB00228(給水管)2077(適用)VP管呼20、SGP管呼20、水道用ポリエチレン管呼20、水道用架橋ポリエチレン管呼20、水道用ポリブデン管呼20、給水管呼20、排水管呼25、サヤ管呼22
オープン
179
197(税込)
当日出荷
61443699GA-KB00334.5(給水管)2584.5(適用)VP管呼25、SGP管呼25、水道用ポリエチレン管呼25、水道用架橋ポリエチレン管呼25、水道用ポリブデン管呼25、給水管呼25、排水管呼32、サヤ管呼25・28
オープン
209
230(税込)
当日出荷
61443708GA-KB00443(給水管)3090(適用)VP管呼30、SGP管呼32、水道用ポリエチレン管呼30、水道用架橋ポリエチレン管呼30、水道用ポリブデン管呼30、サヤ管呼36
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
61443717GA-KB00549(給水管)40100(適用)VP・VU管呼40、SGP管呼40、水道用ポリエチレン管呼40、水道用架橋ポリエチレン管呼40、水道用ポリブデン管呼40
オープン
279
307(税込)
当日出荷
61443726GA-KB00661(給水管)50115(適用)VP・VU管呼50、SGP管呼50、水道用ポリエチレン管呼50、水道用架橋ポリエチレン管呼50、水道用ポリブデン管呼50
オープン
339
373(税込)
当日出荷
61443735GA-KB00777(給水管)65141(適用)VP・VU管呼65、SGP管呼65
オープン
419
461(税込)
当日出荷
61443744GA-KB00890(給水管)75150(適用)VP・VU管呼75、SGP管呼80
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする