GAONA(ガオナ)
これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し(10枚入)
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途
壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.3
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61443893
GA-KB023
61
22.9
(給水管)13
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
61443909
GA-KB024
77
28
(給水管)20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
61443918
GA-KB025
84.5
34.5
(給水管)25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください