Palmy Sports
ブレーキレバー
3フィンガーレバー
リーチアジャスト機構
Vブレーキ対応
セット内容
左右セット
レバー形式
3フィンガー
材質
レバー:アルミニウム、ブラケット:アルミニウム
質量(g/ペア)
208
内容量
1ペア
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61572325
PS-3032ADV
ブラック/シルバー
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61572334
PS-3032ADV
ブラック
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください