Palmy Sports
ブレーキレバー SHORT REACH
ショートリーチレバー
リーチアジャスト機構
Vブレーキ対応
セット内容
左右セット
材質
レバー:アルミニウム、ブラケット:樹脂
質量(g/ペア)
185
内容量
1ペア
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61572377
PS-340PDV
ブラック
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61572368
PS-340PDV
ブラック/シルバー
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください