Palmy Sports
ブレーキレバー SHORT REACH
ショートリーチレバー
リーチアジャスト機構
Vブレーキ対応
セット内容
左右セット
材質
レバー:樹脂/スチール、ブラケット:樹脂
色
ブラック
質量(g/ペア)
180
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61572386
PS-340PV
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください