曜日別特売

チューブパイプリヤバスケット

チューブパイプリヤバスケット - OGK技研
(1件のレビュー)

パイプ構造にしたことで同容量の金属バスケットと比べ半分の重量のリヤバスケット
丈夫で錆びない樹脂製
内側は角を丸くした荷物にやさしい設計
取り付け穴の増加により、よりさまざまなリヤキャリアに対応

付属品取付金具材質樹脂幅(mm)350高さ(mm)210質量(g)1100奥行(mm)485容量(L)約25耐荷重(kg)15底部寸法(幅×奥行)(mm)240×380内容量1個
注意
※特殊形状のフレームには取り付けできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61572684RB-020こげ茶
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
61572693RB-020ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
61572675RB-020グレー
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02717727
2025-03-14
用途: 子供の自転車に
その他業種

購入前に寸法を測っていたが、実物を装着してみるとデカいの一言。このワンサイズ上の商品を買わなくて良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする