曜日別特売

撮影用アーム&クランプ

撮影用アーム&クランプ - ケニス

撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。

質量(g)クランプ:約130クランプ寸法(mm)約56×45×20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
アーム長さ(mm)
アーム伸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61630653180PM2.5kg約135約180
16,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
61630669280PM2.0kg約185約280
16,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする