ケニス
熱中症指数記録器
WBGT(暑さ指数)・周囲温度・湿度を測定し、本体メモリにデータを記録します。 設置が簡単で、注意喚起したい場所ですぐに使用できます。 JIS B 7922 CLASS1.5に準拠しています。
付属品
伸縮式三脚 充電器
測定範囲
[WBGT]0.0~60.0℃ 精度:±1.5℃(15~40℃)、[周囲温度]0.0~60.0℃ 精度:±0.5℃(20~50℃)、[黒球温度]0.0~80.0℃ 精度:±0.5℃(20~60℃)、[相対湿度]10~90%RH 精度:±3%RH(30~90%RH/25℃)
径(Φmm)
黒球:150
電源
専用充電池(連続作動:約14日間)
メモリー
最大144000分(100日)(1分間隔、固定)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61632184
401FEXX54
¥
211,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください