曜日別特売

膨張式救命いかだ

膨張式救命いかだ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨張式救命いかだ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨張式救命いかだ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨張式救命いかだ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨張式救命いかだ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨張式救命いかだ - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)

日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。
投下試験高さは30メートル。
また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。

用途救命設備として付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
人数
全長(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
寸法(mm)
型式承認番号
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61695893RFD-Toyo6 MK462290114077550×1100(コンテナ)4956号一般投下式
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61695909RFD-Toyo10 MK41030001515101650×1100(コンテナ)4957号一般投下式
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61695918RFD-Toyo16 MK41637471740129650×1100(コンテナ)4961号一般投下式
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61695927RFD-Toyo20 MK42036661755147720×1100(コンテナ)4960号一般投下式
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61695936RFD-Toyo25 MK42540701960178770×1100(コンテナ)4959号一般投下式
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61695945RFD-Toyo25DL MK42540701960193720×1100(コンテナ)4955号吊り下げ式
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする