アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
膨脹式救命胴衣 TJW-5RN オレンジ
この膨脹式救命胴衣は船舶が遭難した時、乗客、乗員を救助するものであり、手動膨脹及び自動膨脹によって、人員を水面上に浮上、確保するものです。
用途
小型船舶用救命胴衣
仕様
(膨張方式)手動、自動膨張方式
色
オレンジ
質量(g)
630
胴ベルト長さ(mm)
MAX1400
型式承認番号
4861号
浮力(kg)
約8.5
内容量
1着
注意
※必ず着用方法に従って正しく着用してください。
※使用前には必ず、気質に損傷がないか、ボンベ、スプールが仕様済みでないかなどの点検を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61695954
TJW-5RN
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください