曜日別特売

小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型

小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 - アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)

小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。
ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。
落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。

用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree型式承認番号5026号浮力(kg)約9.0内容量1台
注意
※このマリンポーチは、いざという時にあなたの命を助ける大事なものです。ご使用前に、説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61695997縦オレンジオレンジ474
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
61696006縦ネイビーネイビー474
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
61696015横オレンジオレンジ430
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする