曜日別特売

コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター

コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

シーンに合わせて輻射部をタテ・ヨコに変えられる。遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房「コアヒート」。パワフルモード(1,150W)搭載で温かさがパワーアップ省エネセンサー搭載で、自動でムダな電気代を節約(パワーモニターの右にある青いランプが点灯し、運転状態をお知らせ)。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。体感温度を考えながら定期的にパワーをセーブし、約29-39%電気代を抑える「ゆらぎ運転」モード付き。マイコン制御ですばやくあったか。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心して使える。

用途台所、洗面台、脱衣所、子供部屋などに。省エネ。縦にも横にも角度変更可能。マイコン カーボンヒーター コアヒート スリム 省スペース。首振り 角度調節 火力調整、タイマー付。仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/停電時安全装置/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル11段階/消し忘れ防止6時間タイマー/チャイルドロック質量(kg)5.6シャンパンシルバー電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)2ヒーター遠赤塗装(ブラックセラミック)コーティングステンレスシーズヒーター消費電力(W)(50/60Hz)(通常)1150-330、(ゆらぎモード)820-200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×717運転電流(A)11.5切タイマー0.5・1・2・3時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61732415AH-12RA(SS)
オープン
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

遠赤外線暖房機 コアヒート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする