曜日別特売

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
全73種類を絞り込む
容量(W)
減速比
取付方式
73種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(W)
電源
電圧(V)
減速比
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61741366ZNFM009-1160-CA-B-5/J1NXTX90単相1005フランジ取付
52,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056734ZNFM009-1160-CA-B-50/J1NXTX90単相10050フランジ取付
52,900
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056743ZNFM009-1160-CA-B-60/J1NXTX90単相10060フランジ取付
56,500
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056759ZNFM009-1160-CA-B-7.5/J1NXTX90単相1007.5フランジ取付
52,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056768ZNFM009-1160-CA-B-70/J1NXTX90単相10070フランジ取付
59,300
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056899ZNFM006-1160-CA-B-10/J1NXTX60単相10010フランジ取付
50,600
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056908ZNFM006-1160-CA-B-12.5/J1NXTX60単相10012.5フランジ取付
50,600
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056917ZNFM006-1160-CA-B-15/J1NXTX60単相10015フランジ取付
50,600
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056926ZNFM006-1160-CA-B-20/J1NXTX60単相10020フランジ取付
50,600
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056935ZNFM006-1160-CA-B-25/J1NXTX60単相10025フランジ取付
51,700
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056944ZNFM006-1160-CA-B-30/J1NXTX60単相10030フランジ取付
51,700
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056953ZNFM006-1160-CA-B-40/J1NXTX60単相10040フランジ取付
52,600
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056969ZNFM006-1160-CA-B-5/J1NXTX60単相1005フランジ取付
50,600
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056978ZNFM006-1160-CA-B-50/J1NXTX60単相10050フランジ取付
52,600
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056987ZNFM006-1160-CA-B-60/J1NXTX60単相10060フランジ取付
55,000
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62056996ZNFM006-1160-CA-B-7.5/J1NXTX60単相1007.5フランジ取付
50,600
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057005ZNFM006-1160-CA-B-70/J1NXTX60単相10070フランジ取付
56,900
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057136ZNHM004-1160-CAK1-B-10/J1NXTX40単相10010脚取付
45,200
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057145ZNHM004-1160-CAK1-B-12.5/J1NXTX40単相10012.5脚取付
45,200
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057154ZNHM004-1160-CAK1-B-15/J1NXTX40単相10015脚取付
45,200
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057163ZNHM004-1160-CAK1-B-20/J1NXTX40単相10020脚取付
45,200
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057179ZNHM004-1160-CAK1-B-25/J1NXTX40単相10025脚取付
45,900
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057188ZNHM004-1160-CAK1-B-30/J1NXTX40単相10030脚取付
45,900
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057197ZNHM004-1160-CAK1-B-40/J1NXTX40単相10040脚取付
46,600
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057206ZNHM004-1160-CAK1-B-5/J1NXTX40単相1005脚取付
45,200
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057215ZNHM004-1160-CAK1-B-50/J1NXTX40単相10050脚取付
46,600
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057224ZNFM004-1160-CA-B-10/J1NXTX40単相10010フランジ取付
42,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057233ZNFM004-1160-CA-B-12.5/J1NXTX40単相10012.5フランジ取付
42,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057249ZNFM004-1160-CA-B-15/J1NXTX40単相10015フランジ取付
42,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057258ZNFM004-1160-CA-B-20/J1NXTX40単相10020フランジ取付
42,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057267ZNFM004-1160-CA-B-25/J1NXTX40単相10025フランジ取付
43,400
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057276ZNFM004-1160-CA-B-30/J1NXTX40単相10030フランジ取付
43,400
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057285ZNFM004-1160-CA-B-40/J1NXTX40単相10040フランジ取付
44,200
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057294ZNFM004-1160-CA-B-5/J1NXTX40単相1005フランジ取付
42,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057303ZNFM004-1160-CA-B-50/J1NXTX40単相10050フランジ取付
44,200
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057319ZNHM004-1160-CAK1-B-60/J1NXTX40単相10060脚取付
48,200
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057328ZNHM004-1160-CAK1-B-7.5/J1NXTX40単相1007.5脚取付
45,200
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057337ZNHM004-1160-CAK1-B-70/J1NXTX40単相10070脚取付
48,200
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057407ZNFM004-1160-CA-B-60/J1NXTX40単相10060フランジ取付
45,500
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057416ZNFM004-1160-CA-B-7.5/J1NXTX40単相1007.5フランジ取付
42,900
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057425ZNFM004-1160-CA-B-70/J1NXTX40単相10070フランジ取付
45,500
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057617ZNFM009-1160-CA-B-10/J1NXTX90単相10010フランジ取付
52,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057626ZNFM009-1160-CA-B-12.5/J1NXTX90単相10012.5フランジ取付
52,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057635ZNFM009-1160-CA-B-15/J1NXTX90単相10015フランジ取付
52,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057644ZNFM009-1160-CA-B-20/J1NXTX90単相10020フランジ取付
52,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057653ZNFM009-1160-CA-B-25/J1NXTX90単相10025フランジ取付
52,300
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057669ZNFM009-1160-CA-B-30/J1NXTX90単相10030フランジ取付
52,300
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057678ZNFM009-1160-CA-B-40/J1NXTX90単相10040フランジ取付
52,900
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057687ZNHM006-1160-CAK1-B-10/J1NXTX60単相10010脚取付
53,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62057696ZNHM006-1160-CAK1-B-12.5/J1NXTX60単相10012.5脚取付
53,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする