省エネLED電球 E26 60形相当 全方向タイプ 密閉形器具対応
メーカー従来品比約50%省エネ、省エネ法2027年度目標基準を達成したLED電球
白熱電球60形相当の明るさで、全光束900ルーメン
約310°に光が広がる全方向タイプで、広範囲を明るく照射
口金E26、密閉形器具に対応
消費電力4.6W、エネルギー消費効率195.6lm/Wの高効率・省エネ設計
- 全長(mm)
- 103
- 質量(g)
- 38
- 備考
- 調光器:非対応
- 口金
- E26
- 定格消費電力(W)
- 4.6
- 全光束(Lm)
- 900
- 定格寿命(時間)
- 20000
- 最大径(Φmm)
- 60
- 対応
- 密閉形器具
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 195.6
- 使用場所
- 屋内
- 配光角度(°)
- 約310
- 明るさ
- 60形相当
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1個
注意
※屋内専用です。※調光機能付き器具、誘導灯・非常用照明器具、水銀灯器具、断熱材施工器具、直流電源では使用できません。
※器具の形状や放熱条件などにより使用できない場合や、寿命が短くなる場合があります。
※密閉形器具は器具の寸法によって使用できない場合や、寿命が短くなる場合があります。
※LED素子の特性上、光色や明るさにばらつきが生じる場合があります。
LED電球 の新着商品
カテゴリ

















![一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴] 一般電球形LED YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878210-261029-02.jpg)









