曜日別特売

LED電球 ミニクリプトン形

LED電球 ミニクリプトン形 - ELPALED電球 ミニクリプトン形 - ELPALED電球 ミニクリプトン形 - ELPALED電球 ミニクリプトン形 - ELPALED電球 ミニクリプトン形 - ELPALED電球 ミニクリプトン形 - ELPALED電球 ミニクリプトン形 - ELPALED電球 ミニクリプトン形 - ELPA
(8件のレビュー)

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成

用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間内容量1個
全7種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
口金
全光束(Lm)
電球の種類
電球形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61738785LDA2D-G-E17-G4101昼光色相当2.3E17255LEDミニクリプトン形
オープン
474
521(税込)
当日出荷
61738794LDA2L-G-E17-G4102電球色相当2.3E17230LEDミニクリプトン形
オープン
474
521(税込)
当日出荷
61738803LDA4D-G-E17-G4103昼光色相当4.1E17460LEDミニクリプトン形
オープン
570
627(税込)
当日出荷
61738819LDA4L-G-E17-G4104電球色相当4.1E17440LEDミニクリプトン形
オープン
570
627(税込)
当日出荷
61738828LDA7D-G-E17-G4105昼光色相当6.5E17820LEDミニクリプトン形
オープン
806
887(税込)
当日出荷
61738837LDA7L-G-E17-G4106電球色相当6.5E17760LEDミニクリプトン形
オープン
806
887(税込)
当日出荷
61738846LDA4D-G-E17-G4103-2P昼光色相当4.1E17460LEDミニクリプトン形
オープン
1,138
1,252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: エントランスの照明
製造業

蛍光灯管の暖色系から昼光色に交換。とても明るくなった。

対象商品 : 61738794
2022-10-10
用途: 定番品「行灯」に組み込みます
株式会社 大湊文吉商店

明るさなどのスペックは問題なく、価格が安価なので助かっています。前よりは値上がりしましたが・・・

対象商品 : 61738785
2022-04-29
用途: 室内照明

購入してから3年間、室内照明用として使っています。3年持っているし価格も安価でしたので良品だと思います。これからも機会があったら買いたいです。

対象商品 : 61738803
2021-12-07
用途: お店の照明に

お店の照明用に購入しました。LEDは切れないというのは間違いです。40000時間も持ちません。LEDそのものは切れませんが中の回路にある電子部品がいかれます。
私ももう何個も交換しています。以前より安くなり助かります。

5が参考にしています
対象商品 : 61738794
2022-02-02
用途: 玄関用照明器具のLED化
運輸・通信業

最安値の商品を選んだが、数回点灯した限り特に問題なしです。

対象商品 : 61738828
2021-09-03
用途: デスクライトの球切れ交換
製造業

デスクライトのクリプトン球が球切れしたので交換しました。
60W相当で十分明るく大変満足です。

対象商品 : 61738828
2021-08-14
用途: トイレ照明交換に使用
運輸・通信業

LEDなのに安価でワット数の割に明るく満足しました。

対象商品 : 61738803
2021-02-28
用途: ダウンライト用
有限会社東讃電装

ダウンライトの電球が切れたので購入。昼光色で明るくて、大変良い。あとは、耐久性があるかないかだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする