(1件のレビュー)

パッと見て分かりやすい表示が特長の小型二酸化炭素濃度計になります。
二酸化炭素以外にも、温度や湿度も合わせて計測できます。
濃度数値は約1秒毎にリアルタイム更新されます。
軽量でUSB充電式なので手軽に持ち運び可能です。
換気のタイミングや人の密度による二酸化炭素量を計測できます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途学校や公共施設、医療機関、店舗、飲食店、オフィス、イベント会場に。 付属品USB充電コード 質量(g)150 電圧(V)DC5 温度測定範囲(℃)-10~70 測定ガス二酸化炭素 電流(mA)2000 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)400~5000 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)90×70×40 アズワン品番64-9109-23 補正機能 湿度測定範囲(%RH)0~99 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※空間全体測定するものではなく機器周辺を測定するものです。
※広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値は変動します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61738566 RS-E1530
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス 小型二酸化炭素濃度計 RS-E1530
この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-11-28
用途:
部屋の二酸化炭素濃度計測
その他業種

部屋の二酸化炭素濃度を測定するために購入しました。

この商品の他にも2台別の二酸化炭素濃度計を持っているのですが、この商品だけ濃度極端にが低い数値が出ます。

他社が1200ppm付近の時これが460ppm付近になる
(二酸化炭素を検知はしている模様)
また現在温度も3℃くらい高く表示されます。(充電しながらだとさらに上がる)

正しい数値が表示されないため評価1にしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする