蒸留水製造装置
毎時約1.2Lの蒸留水を製造できます。接液部がステンレス(SUS316)と硼珪酸ガラス-1ですので、純度の高い蒸留水を得る事ができます。メンテナンスが容易なシンプル設計です。コンパクトタイプで蒸留水を簡単採水
仕様供給水量: 約15L/hr
材質ボイラー・冷却部/硼珪酸ガラス-1、カバー/スチール塗装
質量(kg)約10
電源AC100V 50/60Hz12A
機能空炊き防止(液体膨張式サーモスタット)・ボイラー部水位保持
採取量約1.2L/hr(at25℃)
外寸法(mm)600×200×430
ヒーター容量(W)1100(SUS316L)パイプヒーター
アズワン品番1-1625-11
内容量1個
注意
※性能を長持ちさせるためにも、原水はできるだけ純度の高いもの(イオン交換水等)のご使用をおすすめします。
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07