曜日別特売

ホーローバット

ホーローバット - アズワン

耐薬品性に優れています。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098585-約280×200(上部、約) 320×245×40
2,580
2,570
2,827(税込)
翌々日出荷
62098594-約300×350(上部、約) 370×320×50
4,250
4,240
4,664(税込)
翌々日出荷
62098567-約190×140(上部、約) 220×175×30
1,550
取扱い終了
代替品有
62098576-約250×190(上部、約) 295×235×35
2,300
取扱い終了
代替品有
62098603-約410×480(上部、約) 500×430×60
5,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62098567-18281466キャビネ(220×175×30mm)- ホーローバット ケニス 18281466ホーローバットケニス1個(1個)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
62098576-6835271615枚取- ホーローバット ケニス 68352716ホーローバットケニス1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする