【測定・測量機器レンタルサービス】ロードセル薄型圧縮荷重計 校正書付き
抵抗(Ω)
350±0.5%(入力)
350±0.5%(出力)
ケーブル
350±0.5%(出力)
0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m
外径7.6mm、先端むきだし
(※シールドは本体に接続されていません)
温度の影響
外径7.6mm、先端むきだし
(※シールドは本体に接続されていません)
±0.007%RO/℃以内(零点時)
±0.005%/℃以内(出力時)
印加電圧(V)
±0.005%/℃以内(出力時)
20ACまたはDC(許容)
1~10 ACまたはDC(推奨)
セット内容本体、スペーサ上下、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)2.5
寸法H(mm)12
寸法A(mm)35
寸法D(mm)17.5
寸法B(mm)33
定格容量100kN
定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%
温度補償(℃)-10~+70
寸法R(mm)70
繰返し性0.05%RO以下
寸法C(Φmm)108
寸法F(Φmm)25
寸法E(Φmm)90
応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内
寸法GM8
許容温度(℃)-30~+80
非直線性±0.2%RO以内
固有振動数(kHz)約14.8
校正証明書付き
内容量1台
1~10 ACまたはDC(推奨)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
測定・測量用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62122096 | LCK-A-100KN | 34758035 | LCK-A-100KN+TC-32K |
![]() |
【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー | 共和電業 | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | 注文コードが変更になりました。 |
62122114 | LCK-A-100KN | 34760871 | LCK-A-100KN+TC-32K |
![]() |
【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー | 共和電業 | 1台 | ¥85,980 税込¥94,578 | 注文コードが変更になりました。 |
62122123 | LCK-A-100KN | 35097072 | LCK-A-100KN+TC-32K |
![]() |
【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー | 共和電業 | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | 注文コードが変更になりました。 |