曜日別特売

遮断弁付き 漏水検知器

遮断弁付き 漏水検知器 - クローネ遮断弁付き 漏水検知器 - クローネ遮断弁付き 漏水検知器 - クローネ

電磁弁付き漏水検知器 AS-414 は、液漏れが検出されたときに自動的に遮断弁を瞬時に閉じリークを最小限に抑えます。
9Vのアルカリ電池で作動しますので、面倒な電気工事は不要です。
金属プレートの導通により、液漏れを検知すると連続的にブザー音がなり続け、電磁弁が閉まります。
解除するにはCHECK/RESETボタンを4秒間押し続けると、リセットさせ電磁弁を開きます。
漏水検知器から長いブザー音が鳴り、青いLEDライトが点灯します。(しばらくすると消灯)

用途飲料水用のフィルターなどの漏水検知、家電製品の保護など電源9V アルカリ電池ケーブル長(m)1.5最大使用圧力(MPa)0.6測定流体飲料水環境温度範囲(℃)-20~80接続径G 1/2"(配管)内容量1個
注意
※液体の導電率によっては検知できない場合がございます。
※定期的に電磁弁を点検してください。
※汚れた水を流すと電磁弁が詰まる可能性があります。
※電磁弁が開閉しない場合は、ゴミなどが付着していないか確認してください。
※漏水検知器は、給湯器などから少なくとも30 cm離して設置してください。
※漏水検知器の2つの金属プレートは、床と接触している必要があります。
※漏水検知器は、漏れ発生の流れが検知しやすい最下部の位置に設置するとより効果的です。
※ケーブルのコネクタ部分に、水がかからないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62133059AS-414
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする