曜日別特売

食品機械向けギヤードモータ (出力軸鉄)IP44

食品機械向けギヤードモータ (出力軸鉄)IP44 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
48種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62141084VC01-007MHS10.1三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP44214/2571.0
69,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141093VC01-010MHS10.1三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP44150/1801.0
67,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141109VC01-015MHS10.1三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP44100/1201.0
67,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141118VC01-020MHS10.1三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4475/901.0
67,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141127VC01-025MHS10.1三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4460/721.0
69,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141136VC01-030MHS10.1三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4450/601.0
69,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141145VC01-040MHS10.1三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4437.5/451.0
73,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141154VC01-045MHS10.1三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4433.3/401.0
73,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141163VC01-050MHS10.1三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4430/361.0
73,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141179VC01-060MHS10.1三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4425/301.0
82,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141188VC01-080MHS10.1三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4418.8/22.51.0
98,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141197VC01-100MHS10.1三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4415/181.0
98,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141206VC01-120MHS10.1三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4412.5/151.0
98,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141215VC01-160MHS10.1三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP449.4/11.31.0
109,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141224VC01-200MHS10.1三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP447.5/91.0
109,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141233VC01-240MHS10.1三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP446.3/7.51.0
109,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141249VC02-007MHS10.2三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP44214/2571.0
82,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141258VC02-010MHS10.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP44150/1801.0
78,900
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141267VC02-015MHS10.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP44100/1201.0
78,900
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141276VC02-020MHS10.2三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4475/901.0
78,900
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141285VC02-025MHS10.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4460/721.0
82,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141294VC02-030MHS10.2三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4450/601.0
82,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141303VC02-040MHS10.2三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4437.5/451.0
86,900
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141319VC02-045MHS10.2三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4433.3/401.0
86,900
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141328VC02-050MHS10.2三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4430/361.0
86,900
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141337VC02-060MHS10.2三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4425/301.0
98,500
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141346VC02-080MHS10.2三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4418.8/22.51.0
115,900
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141355VC02-100MHS10.2三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4415/181.0
115,900
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141364VC02-120MHS10.2三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4412.5/151.0
115,900
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141373VC02-160MHS10.2三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP449.4/11.31.0
126,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141389VC02-200MHS10.2三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP447.5/91.0
126,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141398VC02-240MHS10.2三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP446.3/7.51.0
126,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141407VC04-007MHS10.4三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP44214/2571.0
98,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141416VC04-010MHS10.4三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP44150/1801.0
94,300
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141425VC04-015MHS10.4三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP44100/1201.0
94,300
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141434VC04-020MHS10.4三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4475/901.0
94,300
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141443VC04-025MHS10.4三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4460/721.0
99,400
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141459VC04-030MHS10.4三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4450/601.0
99,400
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141468VC04-040MHS10.4三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4437.5/451.0
106,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141477VC04-045MHS10.4三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4433.3/401.0
106,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141486VC04-050MHS10.4三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4430/361.0
106,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141495VC04-060MHS10.4三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4425/301.0
116,200
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141504VC04-080MHS10.4三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4418.8/22.51.0
139,200
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141513VC04-100MHS10.4三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4415/181.0
139,200
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141529VC04-120MHS10.4三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP4412.5/151.0
139,200
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141538VC04-160MHS10.4三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP449.4/11.31.0
177,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141547VC04-200MHS10.4三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP447.5/91.0
177,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62141556VC04-240MHS10.4三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内IP446.3/7.51.0
177,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする