曜日別特売

三相ギヤードモータ

三相ギヤードモータ - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
減速比
9種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62148127VX02-003M0.2三相200/200/2201/350/60キー溝付き軸脚取付なし屋内500/6001.0
59,700
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62148136VX02-240M0.2三相200/200/2201/24050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内6.3/7.51.0
92,600
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62148145VX02-300M0.2三相200/200/2201/30050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内5/61.0
92,600
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62148154VX02-400M0.2三相200/200/2201/4050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内37.5/451.0
92,600
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62148163VX02-500M0.2三相200/200/2201/50050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内3/3.61.0
92,600
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62148179VX02-600M0.2三相200/200/2201/60050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内2.5/31.0
92,600
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62148188VX02-800M0.2三相200/200/2201/80050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.9/2.31.0
120,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148197VX02-K00M0.2三相200/200/2201/100050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.5/1.81.0
120,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62148206VX02-K20M0.2三相200/200/2201/120050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内1.3/1.51.0
120,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする