曜日別特売

三相ギヤードモータ フランジ取付形

三相ギヤードモータ フランジ取付形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
減速比
9種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62150498VX01-003MF0.1三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内500/6001.0
56,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62150507VX01-240MF0.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
68,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62150516VX01-300MF0.1三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内5/61.0
68,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62150525VX01-400MF0.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
68,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62150534VX01-500MF0.1三相200/200/22050050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内3/3.61.0
68,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62150543VX01-600MF0.1三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
68,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62150559VX01-800MF0.1三相200/200/22080050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.9/2.31.0
101,600
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62150568VX01-K00MF0.1三相200/200/220100050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.5/1.81.0
101,600
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62150577VX01-K20MF0.1三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
101,600
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする