曜日別特売

三相ギヤードモータ フランジ取付形

三相ギヤードモータ フランジ取付形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62151469VX55-003EMF5.5三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内500/6001.0
408,900
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151478VX55-005EMF5.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
347,500
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151487VX55-010EMF5.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
330,900
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151496VX55-015EMF5.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
337,100
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151505VX55-020EMF5.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
337,100
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151514VX55-025EMF5.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
372,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151523VX55-030EMF5.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
372,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151539VX55-040EMF5.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
478,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151548VX55-045EMF5.5三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内33.3/401.0
478,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151557VX55-050EMF5.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
530,900
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151566VX55-060EMF5.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
667,900
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151575VX55-080EMF5.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
779,500
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151584VX55-100EMF5.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
820,200
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151593VX55-120EMF5.5三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
861,300
659,800
725,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする