直交中空軸ギヤードモーター フランジ取付

直交中空軸ギヤードモーター フランジ取付 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62165663VC01-007FMH0.1三相200/200/220750/60/60中空軸フランジ取付なし屋内214/2571.0
54,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165679VC01-010FMH0.1三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
53,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165688VC01-015FMH0.1三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
53,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165697VC01-020FMH0.1三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
53,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165706VC01-025FMH0.1三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
54,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165715VC01-030FMH0.1三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
54,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165724VC01-040FMH0.1三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
56,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165733VC01-045FMH0.1三相200/200/2204550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内33.3/401.0
56,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165749VC01-050FMH0.1三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
56,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165758VC01-060FMH0.1三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
63,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165767VC01-080FMH0.1三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
75,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165776VC01-100FMH0.1三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
75,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165785VC01-120FMH0.1三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
75,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165794VC01-160FMH0.1三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.31.0
83,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165803VC01-200FMH0.1三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
83,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165819VC01-240FMH0.1三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
83,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165828VC02-007FMH0.2三相200/200/220750/60/60中空軸フランジ取付なし屋内214/2571.0
60,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165837VC02-010FMH0.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
58,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165846VC02-015FMH0.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
58,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165855VC02-020FMH0.2三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
58,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165864VC02-025FMH0.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
60,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165873VC02-030FMH0.2三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
60,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165889VC02-040FMH0.2三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
63,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165898VC02-045FMH0.2三相200/200/2204550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内33.3/401.0
63,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165907VC02-050FMH0.2三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
63,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165916VC02-060FMH0.2三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
70,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165925VC02-080FMH0.2三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
81,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165934VC02-100FMH0.2三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
81,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165943VC02-120FMH0.2三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
81,800
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165959VC02-160FMH0.2三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.31.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165968VC02-200FMH0.2三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165977VC02-240FMH0.2三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165986VC04-007FMH0.4三相200/200/220750/60/60中空軸フランジ取付なし屋内214/2571.0
83,300
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62165995VC04-010FMH0.4三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
79,600
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166004VC04-015FMH0.4三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
79,600
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166013VC04-020FMH0.4三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
79,600
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166029VC04-025FMH0.4三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
83,300
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166038VC04-030FMH0.4三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
83,300
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166047VC04-040FMH0.4三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
88,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166056VC04-045FMH0.4三相200/200/2204550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内33.3/401.0
88,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166065VC04-050FMH0.4三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
88,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166074VC04-060FMH0.4三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
96,000
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166083VC04-080FMH0.4三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
118,600
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166099VC04-100FMH0.4三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
118,600
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166108VC04-120FMH0.4三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
118,600
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166117VC04-160FMH0.4三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.31.0
147,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166126VC04-200FMH0.4三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
147,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166135VC04-240FMH0.4三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
147,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166144VC08-007EFMH0.75三相200/200/220750/60/60中空軸フランジ取付なし屋内214/2571.0
140,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62166153VC08-010EFMH0.75三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
130,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする