トリガーボトル

トリガーボトル エアリア
(1件のレビュー)

トリガー式ボトル

用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 内容量1本
注意
※異なる液体を混ぜて入れないでください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62311209 TRG-500 500
580
 
 
取扱い終了
62311218 TRG-300 300
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62311218
2021-07-19
用途:
液剤の詰め替え
その他業種

しっかりしてます。本体が、透明・半透明だったらよかったのに・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする