トリガーボトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62311218 品番TRG-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トリガー式ボトル

容量(mL)300 材質HDPE 用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様プッシュ回数:約1500回 アズワン品番64-8872-36 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※異なる液体を混ぜて入れないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62311218
2021-07-19
用途:
液剤の詰め替え
その他業種

しっかりしてます。本体が、透明・半透明だったらよかったのに・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする