和平フレイズ
デスクタンブラー240ml
倒してもこぼれにくく、結露がないのでオフィスでもリビングでも便利に使えます。密封性があるので、持ち運びにも便利。
寸法(mm)
82×82×142
質量(g)
210
容量(mL)
240
材質
ステンレス鋼(二重断熱構造)、シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62342273
IM-0015
ホワイト
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62342298
IM-0017
ブラック
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62342289
IM-0016
ピンク
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください