CAR COOL L

CAR COOL  L ヤシマ化学
(2件のレビュー)

カークールLは、各種金属に対して素晴らしい防錆力を発揮します。
ラジエーター内の錆の発生を防ぎます。
放熱効果が大きく向上しオーバーヒートを予防します。
あらゆる金属やゴムに対して悪影響を与えません?。
冷却水10Lに1本(150mL)の割合でご使用ください。

成分防錆剤、エチレングリコール、消泡剤、染料 タイプ希釈不要 使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから本品を注入して下さい。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)冷却水10Lに対して本製品1本(150mL)を目安にご使用ください。 グリーン系 内容量(mL)150 pH8.7(23±5℃) 密度(g/cm3)1.07(20℃) 外観緑色液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※冷却水の温度が高いとき、開放弁を急に開けると、蒸気又は熱湯が吹き出す恐れがあるので、
高温時には絶対に開けないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62374489 RA-101 1本(150mL) 緑色
オープン
239
263 (税込)
欠品中
62374498 RA-101 1箱(150mL×50本) 緑色
オープン
6,998
7,698 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62374489
2024-06-03
用途:
年イチで使用した

毎回のLLC交換は大変です 毎年投入で車検2から 3回はいけそうです あいだに交換もいたします

対象商品:
62374489
2022-03-02
用途:
カーメンテナンス

実車での効果は数年が必要で簡単には確認できませんが、コスパで魅力があります。数台の所有でありリピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする