CAR COOL W-600 DIESEL (ディーゼル車用燃料タンク水抜き剤)

CAR COOL W-600 DIESEL (ディーゼル車用燃料タンク水抜き剤) ヤシマ化学
(2件のレビュー)

燃料系統の水分を溶解し燃料とともに燃焼させます。
燃料系統内部の錆の発生、水分凍結によるトラブルを防止します。

成分イソプロピルアルコール、イソブチルアルコール、潤滑剤 使用方法燃料タンク20~30Lに1本(160~200mL)、40~60Lに2本(320~400mL)の割合で注入してください。 適合車ディーゼル車 引火点(℃)15.6(TAG密閉式) 密度(g/cm3)0.794(20℃) 外観無色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62374629 NT-604 1本(200mL)
オープン
219
241 (税込)
取扱停止中
62374638 NT-604 1箱(200mL×50本)
オープン
7,998
8,798 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62374638
2024-10-25
用途:
給油時
有限会社マツシマ 様 (卸売・小売業)

安価で助かります。使い易い。
年2回入れるのでまた買います。

対象商品:
62374629
2022-02-09
用途:
1年に1回、定期的に車の燃料タンクに入れ、タンク内の水抜きをやってます。

製品はビニール袋に入って配送されましたが、アルコール臭のする透明の液体が入ったままビニール袋がしっかり封入されており、製品容器中の溶剤の漏れではないかと思われます。
製品の溶剤量が不足しているかも知れませんが、水抜きなのでそのまま燃料タンクに投入しょうと思っています。
1年1回の定期鈴抜きは2月末ですので、もうしばらく投入のタイミングを待っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする