CAR COOL バルブガード (バルブカーボン除去剤)

CAR COOL バルブガード (バルブカーボン除去剤) ヤシマ化学
(4件のレビュー)

吸気系統のカーボンによる目詰まり、燃焼室やプラグのカーボンの付着を除去します。
エンジン本来の性能を回復させます。燃料20L~30Lに1本の割合でご使用ください。

成分ケロシン、添加剤 使用方法燃料20L~30Lに1本(100mL)を目安にご使用ください。燃料と添加剤の混合促進のため給油まえに本製品を添加し、添加後に給油することを推奨します。ガソリン・軽油車に使用できます。 適合車ガソリン車・軽油車 引火点(℃)45(TAG密閉式) 密度(g/cm3)0.7972(20℃) 外観微淡黄色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62375575 NT-605 1本(100mL)
オープン
389
428 (税込)
欠品中
62375584 NT-605 1箱(100mL×50本)
オープン
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62375575
2024-06-14
用途:
点検整備
新潟リサイクルリユース総合センター 様 (卸売・小売業)

使用した感想は、特別の変化は感じられない。まあ保険程度で使用する商品であって、異常個所を直せるほどの成分は無いと思う。

1人が参考にしています
2022-05-12
用途:
ヨットの2GM船内機のカーボン除去(半分お遊び)
医療法人 応真会 様

使用してエンジン音がキッチリ歯切れがよくなったような気がする。圧縮も上がっているのかな?あとオイルがドロドロに汚れてしまった。どこから来たのこの汚れ?今まで規定時間以前のオイル交換をしてきたがこんなに汚れが出たことはなかった。次はオイルに遅効性洗浄剤を入れようかと思っている。ピカピカになっるかも・・。w

3人が参考にしています
対象商品:
62375575
2022-05-12
用途:
車のメンテナンス

燃料に入れて、試してみましたが、効果が実感できませんでした。
何回入れると効果があるのかわからない。
詳しい説明が欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
62375575
2021-06-24
用途:
フォークリフト用
サービス業

工場内のフォークリフトの燃焼が悪くなって使用したが特に変化もなくどうなのかという状態

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする