スリムマグボトル

スリムマグボトル - KEVNHAUN(ケヴンハウン)スリムマグボトル - KEVNHAUN(ケヴンハウン)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62376704121513020001300レッドΦ68×201本体:18-8ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼・ポリプロピレン・ABS樹脂、氷ストッパー・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
2,500
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
62376713121513020002300ティールΦ68×201本体:18-8ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼・ポリプロピレン・ABS樹脂、氷ストッパー・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
2,500
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
62376686121513020004200レッドΦ68×152本体:18-8ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂、氷ストッパー・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
2,000
取扱い終了
62376695121513020005200ティールΦ68×152本体:18-8ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂、氷ストッパー・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする