曜日別特売

リングドリンクホルダー

リングドリンクホルダー - カシムラ
(1件のレビュー)

シンプルでスポーティーなドリンクホルダー。
ウレタンクッションで走行時の振動によるカタカタ音を低減。
直径72mmまでの缶、コンビニカップ、600mLペットボトルに対応。
付属パーツと両面テープを使って、エアコン吹き出し口に取り付けができます。
エアコンクリップは3種類の長さから選べ、角型ルーバーから丸型ルーバーまで幅広く対応します。
エアコンの冷風・温風により、ドリンクを保冷・保温することができます。

付属品クリップ3種類・両面テープカーボン/ブラックメッキ直径(Φmm)72対応質量(g)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×90×106内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488607AK-209
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62488607
2022-11-07
用途: 車内
農・林・水産業

バモスホビオの助手席がわに取り付けました。
納品に少々時間がかかりましたが商品的には満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする