PD30W & PD18W対応 2ポートUSB AC充電器ブラック
USB Cポートが2つ付いており、どちらもパワーデリバリ―での充電が可能なAC充電器です。iPhoneとAppleWatch等を同時に充電することも可能なので複数台の充電に適しています。1ポートはパワーデリバリ―30W対応で、対応したデバイスであれば非常に高速に充電可能です。また、もう1ポートはパワーデリバリ―18Wまでの対応となります。更に電圧と電流を自動でコントロールするUSB PD-PPSが搭載されており、自動でより細かなステップでの充電を可能とし、ロスを押さえて発熱を軽減します。
- 本体質量(g)
- 約153
- 入力電圧(V)
- AC100~240(50/60Hz)
- 対応機種
- iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約67×30×76
- 保証期間
- 2年間
- 出力仕様
- USB Type-C、[PD30W]:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、[PD30W-PPS]:3.3~11V/3A、3.3~16V/2A (MAX30W)、[PD18W]:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、[PD18W-PPS]:3.3~11V/2A (MAX18W)、2ポート合計最大 PD48W (30W+18W)
- USBポート数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- USBポート
- USB PD30W Type-C × 1ポート、USB PD18W Type-C × 1ポート
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





















