FOMA/3G AC充電器

FOMA/3G AC充電器 ラスタバナナ

本製品は携帯電話(ドコモ・ソフトバンク)用のAC充電器です。
家庭用コンセント(電源100~240V)から充電する事が可能です。
コンセントから直接充電出来ますのでUSBコードは必要ありません。
180°回転収納式コンパクトプラグを採用。 角度が変わるので、色々な方向からのコンセントに対応出来ます。
コンパクトサイズで持ち運びに便利なので、外出先に、旅行先に、パソコンが無い環境での充電に最適です。

適合機種docomo FOMA/SoftBank3Gの携帯電話 コード長さ(cm)160 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62461973 RBAC088 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
62461989 RBAC089 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする