グラニュ糖 400g

グラニュ糖 400g - 三井製糖

クセのない淡白な甘さで、サラサラした純度の高い砂糖です。開け閉めラクラクなチャック付き。

保存方法直射日光、高温多湿をさけて常温カロリー(kcal)387原材料原料糖栄養成分たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物100g、食塩相当量0g内容量1箱(400g×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551476-
オープン
2,698
2,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする