曜日別特売

袋入り味付塩こしょう赤穂の天塩使用 180g

袋入り味付塩こしょう赤穂の天塩使用 180g - ヱスビー食品

塩・こしょう・調味料をバランスよくブレンドしました。和風・洋風・中華・エスニックなど全ての料理の下ごしらえや仕上げに幅広くご利用ください。
赤穂の天塩は、オーストラリアのシャーク・ベイの海水から作った天日塩を使用しております。赤穂の天塩100%使用。つめかえパック。

カロリー(kcal)70(100g当たり)原材料食塩(国内製造)、こしょう、砂糖、粗製海水塩化マグネシウム、調味料(アミノ酸など)栄養成分たんぱく質4.3g、脂質0.9g、炭水化物11.1g、食塩相当量81.28g、水分2.0g、灰分81.7g、ナトリウム32000mg、食物繊維3.3g内容量1箱(180g×60個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551993-
14,880
13,980
15,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする