減塩いつものおみそ汁ほうれん草
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ
種類レトルト食品
カロリー(kcal)25
原材料ほうれんそう(エクアドル又はベトナム)、米みそ、豆乳、ねぎ、デキストリン、油揚げ、でん粉、調合みそ、風味調味料、乾燥わかめ、みりん、かつお節粉末、さば節粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー本品製造工場ではえび・かに・小麦・卵・乳成分を含む製品を生産しています。
栄養成分たんぱく質1.5g、脂質0.2~1.0g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.9g
内容量1箱(6.8g×60個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。