いつものおみそ汁贅沢かに汁

いつものおみそ汁贅沢かに汁 アマノフーズ

具材にこだわり抜いたおみそ汁です。具材のおいしさが引き立った、贅沢な味わいをお楽しみください。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)31 原材料米みそ(国内製造)、かに加工品(かに、食塩)、ゆでがに、ねぎ、還元水あめ、風味調味料、こんぶ、でん粉・デキストリン混合物、こんぶ粉末、おきあみエキス調味料、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にかに・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む) アレルギー本品製造工場ではえび・小麦・卵・乳成分を含む製品を生産しています。 栄養成分たんぱく質2.5g、脂質0.68g、炭水化物3.7g、食塩相当量1.7g 内容量1箱(9g×60個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62552928 -
12,000
11,980
12,938 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする