にゅうめんまろやか鶏だし

にゅうめんまろやか鶏だし - アマノフーズにゅうめんまろやか鶏だし - アマノフーズ

小腹を満たしたいときの一品に。あっさり和風麺。国産手延べ素麺、国産具材使用

種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
57
原材料
チキンエキス、でん粉、しょうゆ、還元水あめ、食塩、ほたてがいエキス、たんぱく加水分解物、砂糖、こんぶエキス、酵母エキスパウダー、香辛料、具(そうめん、鶏卵、鶏肉、ぶなしめじ、みずな)/増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
本品製造工場ではえび・かに・乳成分を含む製品を生産しています。
入数(個)
48
栄養成分
たんぱく質3.1g、脂質0.8g、炭水化物9.3g、食塩相当量1.4g
内容量
1箱(15g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62553043-
¥11,520
¥10,980
¥11,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする