- 種類
- レトルト食品
- カロリー(kcal)
- 57
- 原材料
- チキンエキス、でん粉、しょうゆ、還元水あめ、食塩、ほたてがいエキス、たんぱく加水分解物、砂糖、こんぶエキス、酵母エキスパウダー、香辛料、具(そうめん、鶏卵、鶏肉、ぶなしめじ、みずな)/増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含む)
- アレルギー
- 本品製造工場ではえび・かに・乳成分を含む製品を生産しています。
- 入数(個)
- 48
- 栄養成分
- たんぱく質3.1g、脂質0.8g、炭水化物9.3g、食塩相当量1.4g