ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ウッドワン
ウッドワンの 建築金物
ウッドワンの バリアフリー商品
ウッドワンの 手すり
手すり丸型35 I型セット
手すり丸型35 I型セット
注文コード
62493227
62493236
62493245
注文コード
62493227
62493236
62493245
62493254
62493263
62493279
注文コード
62493227
62493236
62493245
62493254
62493263
62493279
注文コード
62493254
62493263
62493279
寸法(mm)
600×35
角度(°)
(対応)90~270
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
TM7833-G7-MB
TM7833-G7-NL
TM7833-G7-WH
TM7833-S7-MB
TM7833-S7-NL
TM7833-S7-WH
種別
選択解除
ゴールド
シルバー
色
選択解除
ナチュラル
ホワイト
ミディアムブラウン
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
62493227
TM7833-G7-WH
ゴールド
ホワイト
¥
8,200
¥
5,890
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
-
62493236
TM7833-G7-NL
ゴールド
ナチュラル
¥
8,200
¥
5,890
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
-
62493245
TM7833-G7-MB
ゴールド
ミディアムブラウン
¥
8,200
¥
5,890
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
-
62493254
TM7833-S7-WH
シルバー
ホワイト
¥
8,200
¥
5,890
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
-
62493263
TM7833-S7-NL
シルバー
ナチュラル
¥
8,200
¥
5,890
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
-
62493279
TM7833-S7-MB
シルバー
ミディアムブラウン
¥
8,200
¥
5,890
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型
ハイロジック
税込
¥
7,469
¥
6,790
(5)
バスケットへ
いたわりエコ手すり 階段用 クリア
OMSORG(オムソリ)
税込
¥
6,589
¥
5,990
(46)
バスケットへ
タモ集成材丸棒 BR-32W
シロクマ
税込
¥
5,489
¥
4,990
(3)
タモ集成材丸棒 BR-35W
シロクマ
税込
¥
4,389
¥
3,990
(15)
手すり丸型35 GL型セット
ウッドワン
税込
¥
17,490
¥
15,900
手すり ディンプルタイプ
大阪魂
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(59)
自然木丸棒 BR-32A
シロクマ
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(8)
OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型
清水
税込
¥
6,259
~
¥
5,690
~
(7)
木製手すり タテ・ヨコ兼用
ハイロジック
税込
¥
1,077
~
¥
979
~
(43)
アプローチ手すり AP-20
シロクマ
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
(4)
ぬくもり手すり35 丸棒
WAKI
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(8)
A型ブラケットL受
シロクマ
税込
¥
659
~
¥
599
~
(14)
どこでも手すりUタイプ L形 BR-241
シロクマ
税込
¥
5,269
~
¥
4,790
~
(10)
どこでも手すり
シロクマ
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(22)
ディンプル丸棒 BR-35D
シロクマ
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(3)
どこでも手摺 縦横兼用
ハイロジック
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(11)
いたわりエコ手すり クリア
OMSORG(オムソリ)
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(19)
ユニバーサル手すり
シロクマ
税込
¥
4,169
~
¥
3,790
~
(7)
横型固定ブラケット
ハイロジック
税込
¥
494
¥
449
(15)
バスケットへ
自在ジョイント BR-116
シロクマ
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(12)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
バリアフリー商品
手すり
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります
手すり
段差スロープ
シェアする