TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上
SCM415
内容量
1本
全10種類を絞り込む
シャンク径
5/8インチ
3/4インチ
1インチ
外径(Φmm)
ナット径16
ナット径22
ナット径28
ナット径35
適合コレット
ER11
ER16
ER20
ER25
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(Φmm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合コレット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62519915
SSLKT5/8-ER16M-035
150
5/8インチ
ナット径22
64
35
29
ER16
¥
16,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519924
SSLKT5/8-ER16M-070
200
5/8インチ
ナット径22
99
70
29
ER16
¥
16,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519933
SSLKT3/4-ER11M-070
200
3/4インチ
ナット径16
86
70
16
ER11
¥
16,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519949
SSLKT3/4-ER11M-105
300
3/4インチ
ナット径16
121
105
16
ER11
¥
18,090
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519958
SSLKT3/4-ER16M-055
200
3/4インチ
ナット径22
78
55
23
ER16
¥
16,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519967
SSLKT3/4-ER20M-070
300
3/4インチ
ナット径28
100
70
30
ER20
¥
16,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519976
SSLKT1-ER11M-070
250
1インチ
ナット径16
86
70
16
ER11
¥
16,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519985
SSLKT1-ER20M-050
250
1インチ
ナット径28
74
50
24
ER20
¥
16,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519994
SSLKT1-ER20M-070
300
1インチ
ナット径28
94
70
24
ER20
¥
16,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520003
SSLKT1-ER25M-070
300
1インチ
ナット径35
103
70
33
ER25
¥
17,210
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください