曜日別特売

NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)

NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック) - TRUSCO

センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。

材質/仕上SCM415内容量1本
全18種類を絞り込む
シャンク径
外径(Φmm)
適合コレット
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(Φmm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62520028SSLKT16-ER11M-07015016ナット径16867016ER11
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520037SSLKT16-ER16M-03515016ナット径22643529ER16
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520046SSLKT16-ER16M-07020016ナット径22997029ER16
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520055SSLKT20-ER11M-04015020ナット径16564016ER11
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520064SSLKT20-ER11M-07020020ナット径16867016ER11
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520089SSLKT20-ER16M-07025020ナット径22937023ER16
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520098SSLKT20-ER20M-07030020ナット径281007030ER20
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520107SSLKT20-ER20M-10540020ナット径2813510530ER20
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520116SSLKT22-ER16M-10530022ナット径2212810523ER16
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520125SSLKT25-ER11M-07020025ナット径16867016ER11
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520143SSLKT25-ER16M-07025025ナット径22937023ER16
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520159SSLKT25-ER16M-10535025ナット径2212810523ER16
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520168SSLKT25-ER20M-05020025ナット径28745024ER20
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520177SSLKT25-ER20M-07025025ナット径28947024ER20
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520186SSLKT25-ER20M-10535025ナット径2812910524ER20
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520019SSLKT16-ER11M-03510016ナット径16513516ER11
16,270
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
62520073SSLKT20-ER16M-04020020ナット径22634023ER16
16,270
取扱い終了
62520134SSLKT25-ER16M-05020025ナット径22735023ER16
16,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする